Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltonne Durabin, 90L, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897381023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800474221
EAN/GTIN:
     7318080474752
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter DURABIN 90. Material und Form: Polypropylen, rechteckig. Ausstattung: mit Tragegriffen für einfachen Transport. Ideal für Müllsammlung und Recycling-Materialien. Größe (B x H x T): 510 x 630 x 487 mm. Volumen: 90 l. Farbe: schwarz.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 26,84*
€ 35,07*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 47,33*
€ 61,24*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 210,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800475040
ab € 8,97*
Zubehör
Durable
1800475210
ab € 9,96*
Zubehör
Durable
1800475030
ab € 8,97*
Zubehör
Durable
1800475050
ab € 9,09*
Zubehör
Durable
1800475020
ab € 8,94*
Zubehör
Durable
1800475221
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.