Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage A4 schwarz
Briefablage A4 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA337306
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701626060
EAN/GTIN:
     7318081626068
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefablageschale für die Formate A4 bis C4
  • Der variable Öffnungswinkel der gestapelten Schalen ermöglicht den einfachen Zugang zu den abgelegten Dokumenten
  • Maße: 250 x 70 x 337 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.218 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
70 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
337 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb kunststoff schwarz a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablage, Briefablagekasten, Postablage
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 2,34*
€ 3,63*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 2,49*
€ 3,81*
1
€ 6,78*
ab € 2,43*
€ 4,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
770427
ab € 18,71*
Ähnlich
Durable
770557
ab € 17,77*
Ähnlich
Durable
771107
ab € 4,47*
Ähnlich
Durable
1700786058
ab € 9,19*
Ähnlich
Durable
1700801058
ab € 3,35*
Ähnlich
Durable
1701672012
ab € 108,52*
Ähnlich
Durable
1701672060
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
1701672003
ab € 2,24667*
Ähnlich
Durable
1701672400
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
1701672010
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
775606
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
775610
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
775601
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
1701567058
ab € 1,79*
Ähnlich
Durable
1701567010
ab € 20,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.