Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Duralux A4+ Hartfolie blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter Duralux A4+ Hartfolie blau
Schnellhefter Duralux A4+ Hartfolie blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA369595
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     268006
EAN/GTIN:
     4005546201641
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Schnellhefter DURALUX
  • Ausstattung: Vorderdeckel mit Beschriftungsfenster 90 x 57 mm, transparente Innentasche im Rückendeckel
  • Abheftvorrichtung vorhanden
  • Material der Heftmechanik: kunststoffummantelt
  • mit Einschubkanal für Hängeschiene 1531
  • Werkstoff: transluzente Folie
  • Verwendung für Papierformate: A4 Überbreit
  • Größe (B x H): 280 x 332 mm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
Visitenkartenfach
Blattformat:
A4+
Breite:
280 mm
Bruttogewicht:
0.072 kg
Farbe:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbname:
blau
Heftungsart:
kaufm. Heftung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Folie
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, angebotshefter durable, angebotshefter, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,61*
25
€ 6,78*
ab € 1,14*
€ 1,67*
2 Tage
388
1
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,77*
3 Tage
117
1
€ 5,49*
ab € 1,02*
€ 1,80*
1
€ 7,95*
ab € 1,13*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
Zubehör
Durable
266719
ab € 5,54*
Zubehör
Durable
267719
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
268319
ab € 6,00*
Zubehör
Durable
268219
ab € 3,42*
Zubehör
Durable
265819
ab € 4,35*
Zubehör
Durable
266319
ab € 0,65*
Zubehör
Durable
266219
ab € 0,07068*
Zubehör
Durable
265619
ab € 0,57*
Zubehör
Durable
267119
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
265919
ab € 2,62*
Zubehör
Durable
267219
ab € 3,15*
Zubehör
Durable
267619
ab € 6,58*
Zubehör
Durable
265019
ab € 1,00*
Zubehör
Durable
265119
ab € 1,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.