Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband Epson S015352 TM-300/U210/220/230/300 Nylon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbband Epson S015352 TM-300/U210/220/230/300 Nylon schwarz
Farbband Epson S015352 TM-300/U210/220/230/300 Nylon schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA446720
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     ERC38B
EAN/GTIN:
     0010343812628
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
  • Farbband für Drucker
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.048 kg
Farbe:
schwarz
Gruppen-Nr.:
655
Marke:
Epson
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Epson:
ERC 30; ERC 34; ERC 38; M 188 A; M 188 B; M 188 D; M 262 A; M 51 PD; TM 270; TM 300; TM 300 A; TM 300 B; TM 300 C; TM 300 D; TM 300 PD; TM 300 Series; TM 3000; TM 375; TM-U 200; TM-U 200 A; TM-U 200 D; TM-U 200 Series; TM-U 210 A; TM-U 210 B; TM-U 210 D; TM-U 210 R; TM-U 210 Series; TM-U 220; TM-U 220 A; TM-U 220 B; TM-U 220 D; TM-U 220 PB; TM-U 220 Series; TM-U 230; TM-U 300; TM-U 300 A; TM-U 300 B; TM-U 300 C; TM-U 300 D; TM-U 300 PD; TM-U 300 Series; TM-U 325; TM-U 370; TM-U 370 Series; TM-U 375
Micros:
1200 W; 1300 W; 1320 W; 1370 W; 1390 W; 2415 W; 4000 W; 4700 W
Nikko:
NK 400; NK 400 MF; NK 400 Series
Schultes:
FD 2
Samsung:
SRP 270; SRP 270 Series; SRP 275 AG
Towa:
1420
Anker:
4008; F 14
Sharp:
ER 3210
Bull:
4419
BMC:
CR 280
Omron:
IMC 70; RS 6500
Kingtron:
CL Series
Wincor-Nixdorf:
Beetle 70
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, Nylonband, Schreibmaschinen-Farbband, Schreibmaschinenfarbband, schreibmaschinenfarbband schwarz nylon, epson kassenfarbband, registrierkassen farbband, Druckband, Drucker, Drucker-Farbband, Druckerband, Druckerfarbband, EDV, EDV-Druckerfarbband, EDVDruckerfarbband, Farbband, Gewebe, Gewebe-Druckerfarbband, GewebeDruckerfarbband, Gewebefarbband, Nade, Nadeldrucker, Nadeldrucker-Farbband, Nadeldrucker-Zubehör, NadeldruckerFarbband, NadeldruckerZubehör, Zubehör
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,21*
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1,61*
€ 2,23*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,65*
€ 2,28*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,65*
€ 2,30*
Lager 467
5390
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C43S015352
ab € 0,92*
Zubehör
Epson
C31C514057LG
ab € 232,80*
Zubehör
Epson
C31C513057
ab € 232,88*
Zubehör
Epson
C31C514007
ab € 209,78*
Zubehör
Epson
C31C514007A0
ab € 213,25*
Zubehör
Epson
C31C514007A3
ab € 255,15*
Zubehör
Epson
C31C514057
ab € 210,32*
Zubehör
Epson
C31C514057A0
ab € 210,43*
Zubehör
Epson
C31C514057BE
ab € 256,55*
Zubehör
Epson
C31C514007LG
ab € 235,35*
Zubehör
Epson
C31C515052
ab € 174,08*
Zubehör
Epson
C31C515052B0
ab € 215,35*
Zubehör
Epson
C31C516057
ab € 231,41*
Zubehör
Epson
C31C517007
ab € 202,48*
Zubehör
Epson
C31C517057
ab € 265,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.