Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-U220B (057A0): USB, PS, EDG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-U220B (057A0): USB, PS, EDG
Epson TM-U220B (057A0): USB, PS, EDG
Epson TM-U220B (057A0): USB, PS, EDG
Epson TM-U220B (057A0): USB, PS, EDG
Epson TM-U220B (057A0): USB, PS, EDG
Epson TM-U220B (057A0): USB, PS, EDG
Epson TM-U220B (057A0): USB, PS, EDG
Epson TM-U220B (057A0): USB, PS, EDG
Epson TM-U220B (057A0): USB, PS, EDG
Epson TM-U220B (057A0): USB, PS, EDG
Epson TM-U220B (057A0): USB, PS, EDG
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4221738
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C514057A0
EAN/GTIN:
     8715946428550
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
1ST IMPACT PACKAGED PRINTER * PS, NES; UB-U03; Epson Cool White (ECW); Power Supply
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
4060 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
139 mm
Gewicht
2500 g
Merkmale
Ursprungsland
China
Sicherheit
UL, CSA, TÜV (EN60950)
Design
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Parallel
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
160 x 248 x 138.5 mm
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Medienstärke
0.06 - 0.085 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,15*
€ 288,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,80*
€ 277,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,52*
€ 254,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
2093752
ab € 2,37*
Zubehör
Epson
ERC-38BR
ab € 1,60*
Zubehör
Epson
C43S015374
ab € 1,60*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,62*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 44,56*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 27,22*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 27,54*
Zubehör
Epson
C32C823861
ab € 27,06*
Zubehör
Epson
C32C824121
ab € 66,30*
Zubehör
Epson
C32C824131
ab € 67,39*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 41,94*
Zubehör
Epson
C32C845040
ab € 35,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.