Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonschwenkarm TSA 5020 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telefonschwenkarm TSA 5020 schwarz
Telefonschwenkarm TSA 5020 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA717708
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     5020004
EAN/GTIN:
     4011028008936
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Telefonschwenkarm TSA 5020
  • die Tragplatte lässt sich quer oder längs montieren und mit dem Erweiterungsplatten-Set erweitern
  • höhenverstellbar in 3 Stufen, Aktionsradius 360 Grad
  • Tragkraft 3kg
  • Größe Tragplatte:18,5 x 26 cm
  • Ausladung: 42,5 - 65,7 cm
  • Universalzwinge: 20 -27 mm
  • Farbe Schwarz
Weitere Informationen:
Befestigung:
Universalzwinge
Bruttogewicht:
1.8 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Hansa
Material:
Kunststoff
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 39,78*
€ 51,48*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 41,38*
€ 52,43*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 44,75*
€ 54,88*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 44,25*
€ 55,13*
3 Tage
30
€ 5,50*
ab € 48,98*
€ 60,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5880104
ab € 4,43*
Ähnlich
Hansa by styro
h5024004
ab € 15,76*
Ähnlich
Hansa by styro
h5023002
ab € 38,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020002
ab € 39,78*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020102
ab € 54,81*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020104
ab € 54,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.