Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA768373 Herst.-Nr.: 24250085 EAN/GTIN: 4002432304998 |
| |
|
| | |
| - Stehsammler, extrabreit, A4, sehr stabil und standsicher, Beschriftungsmöglichkeit an Vorder- und Rückseite, inklusive Beschriftungsschild mit Abdeckung, grosse Griffmulde an Vorder- und Rückseite, mit Schlitzen zum Einstecken von Trennwänden
- Material: Polystyrol
- Füllvermögen: 92 mm
- Format: 98 x 318 x 250 mm
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Breite: | 98 mm | Bruttogewicht: | 0.463 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | für Format: | A4 | Greifloch: | nein | Höhe: | 318 mm | Marke: | Leitz | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 290 mm | GPSR: | Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,47* | € 8,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,46* | € 8,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,78* | € 8,82* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,80* | € 8,91* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,04* | € 9,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|