Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603379010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2425-00-85
EAN/GTIN:
     4002432304998
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Stehsammler, extrabreit, A4, sehr stabil und standsicher, Beschriftungsmöglichkeit an Vorder- und Rückseite, inklusive Beschriftungsschild mit Abdeckung, grosse Griffmulde an Vorder- und Rückseite, mit Schlitzen zum Einstecken von Trennwänden. Material: Polystyrol. Füllvermögen: 92 mm. Format: 98 x 318 x 250 mm. Farbe: grau
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
grau
Größe (B x H x T):
95 x 320 x 290
Fassungsvermögen:
92 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff leitz, archivstehsammler leitz, stehsammler kunststoff, Schreibtisch-Accessoire, Sammelbox, Altablagestehsammler, Katalogständer, Akten-Stehsammler, Altablage-Stehsammler, Aktenaufbewahrungs-Stehsammler, Archivablage-Stehsammler, Steh-Sammler, Aktenaufbewahrungsstehsammler, Zeits
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 8,24*
1
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 8,45*
Lager 690
13
1
€ 5,49*
ab € 5,48*
€ 8,46*
11 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 5,58*
€ 8,70*
1
€ 4,30*
ab € 5,79*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24290090
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.