Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 2425 24250085 Stehsammler DIN A4, DIN C4 Grau Polystyrol 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y24935
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24250085
EAN/GTIN:
     4002432304998
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler. Sehr stabil und standsicher. Mit auswechselbarem Beschriftungs- und Abdeckschild für Vorder- und Rückseite, mit Griffmulde. Aus Polystyrol, für DIN A4-Format. Maße: BxHxT98x318/92x290mm.
Weitere Informationen:
Tiefe:
290 mm
Höhe:
318 mm
Farbe:
grau
Breite:
98 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 + DIN C4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
2425
Lieferung gefaltet:
Nein
Griffmulde vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Material:
Polystyrol
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Stehsammler
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,42*
€ 8,42*
2 Tage
12
1
€ 5,49*
ab € 5,48*
€ 8,45*
11 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 5,60*
€ 8,67*
1
€ 4,30*
ab € 5,76*
€ 8,92*
2 Tage
80
1
€ 5,95*
ab € 5,89*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24290090
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.