Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage A4 Standard Plus blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage A4 Standard Plus blau
Briefablage A4 Standard Plus blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA770414
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52270035
EAN/GTIN:
     4002432311057
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefkorb Standard Plus
  • mehrfach übereinander stapelbar
  • mit Greifausschnitt
  • Material: Polystyrol (PS)
  • für A4
  • Format: 255 x 70 x 360 mm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.27 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
70 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, acryl ablagekorb leitz, ablagekorb, ablagekorb leitz, 5227, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,58*
1 Tag
450
1
€ 5,49*
ab € 2,14*
€ 3,60*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,17*
€ 3,66*
1 Tag
6
1
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,69*
Lager 467
455
1
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52970085
ab € 34,32912*
Zubehör
Leitz
52370035
ab € 2,04*
Zubehör
Leitz
52330035
ab € 6,41*
Zubehör
Leitz
52180035
ab € 5,22*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,08*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,25*
Zubehör
Leitz
24760035
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.