Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Textmarker
>
Artikel
Textmarker boss luminator 4er Etui sortiert
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA804920
Hersteller:
STABILO
Herst.-Nr.:
71/4
EAN/GTIN:
4006381155045
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Leuchtmarkierer, der sich durch sein sichtbares Tintensystem, großen Tintenvorrat, weichen und konstanten Tintenfluß und ergonomischen Griffkomfort auszeichnet.
Strichstärke 2mm + 5mm
4er Etui sortiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.106 kg
Farbname:
gelb, grün, orange, pink
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
Schaftfarbe:
sortiert
Schreibfarbe:
sortiert
... >
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Textmarker
Weitere Suchbegriffe:
Text-Surfer
,
Textmarker
,
Textsurfer
,
textmarker stabilo boss 2-5 mm
,
highlighter
,
stabilo highlighter
,
71
,
Marker
,
Markierstift
,
Textliner
,
Textmarkerstift
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 7,33*
€ 10,03*
Lager 1682
2 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 6,81*
€ 10,54*
Lager 690
3 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 6,80*
€ 10,56*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,46*
€ 13,41*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 8,70*
€ 14,13*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 50,15* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Textmarker STABILO® LUMINATOR®, rot
STABILO
71/40
ab € 1,75*
Ähnlich
Textmarker STABILO® LUMINATOR®. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: blau
STABILO
71/41
ab € 1,69*
Ähnlich
Textmarker STABILO® LUMINATOR®. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: gelb
STABILO
71/24
ab € 1,69*
Ähnlich
Textmarker STABILO® LUMINATOR®. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: grün
STABILO
71/33
ab € 1,74*
Ähnlich
Textmarker STABILO® LUMINATOR®. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: orange
STABILO
71/54
ab € 1,70*
Ähnlich
Textmarker STABILO® LUMINATOR®. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: pink
STABILO
71/56
ab € 1,74*
Ähnlich
Soennecken 3373 Marker Meißel Grün, Orange, Rose, Gelb
Soennecken
3373
ab € 0,96*
Ähnlich
STABILO luminator Marker 4 Stück(e) Multi
STABILO
7104/2
ab € 6,94*
Ähnlich
STABILO luminator Marker Multi
STABILO
71/6
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen