Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker LUMINATOR®, 2-5mm, Etui mit 4 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761073
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     71/4
EAN/GTIN:
     4006381155045
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® LUMINATOR® Etui, Strichstärke: 2 + 5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tintenspeicher-Technik: Liquid-Ink-System, STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Läuft auch unter wechselnden Druckverhältnissen nicht aus z. B. im Flugzeug bei Start und Landung, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: gelb, grün, orange, pink, Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 4 Stiften.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
gelb, grün, orange, pink
Strichstärke:
2 + 5 mm
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
nachfüllbar:
nein
lichtbeständig gegeben:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Läuft auch unter wechselnden Druckverhältnissen nicht aus z. B. im Flugzeug bei Start und Landung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 7,33*
€ 10,03*
2 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 6,81*
€ 10,54*
Lager 690
2
1
€ 5,49*
ab € 6,80*
€ 10,56*
1
€ 7,95*
ab € 8,46*
€ 13,41*
1
€ 5,50*
ab € 8,70*
€ 14,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
71/40
ab € 1,75*
Ähnlich
STABILO
71/41
ab € 1,69*
Ähnlich
STABILO
71/24
ab € 1,69*
Ähnlich
STABILO
71/33
ab € 1,74*
Ähnlich
STABILO
71/54
ab € 1,70*
Ähnlich
STABILO
71/56
ab € 1,74*
Ähnlich
Soennecken
3373
ab € 0,96*
Ähnlich
STABILO
7104/2
ab € 6,94*
Ähnlich
STABILO
71/6
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.