Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt A5quer 200g/qm Karton grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennblatt A5quer 200g/qm Karton grau
Trennblatt A5quer 200g/qm Karton grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA80659X
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16560085
EAN/GTIN:
     4002432328772
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Trennblatt
  • Trennblatt, A5 quer, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt
  • Material: Kraftkarton (RC) 200 g/qm
  • Format: 240 x 150 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
10
Blattformat:
A5 quer
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.008 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Länge:
240 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
200 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Trennblätter, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, leitz trennblätter a5, zahlenregister a5, zahlenregister, 1656, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
100
€ 4,95*
ab € 0,1393*
€ 0,1993*
100
€ 6,95*
ab € 0,13864*
€ 0,20314*
100
€ 7,95*
ab € 0,14187*
€ 0,20857*
2 Tage
2000
100
€ 5,95*
ab € 0,1476*
€ 0,2116*
Lager 467
nicht lagernd
100
€ 5,87*
ab € 0,19*
€ 0,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16520015
ab € 9,88*
Ähnlich
Leitz
16520085
ab € 9,85*
Ähnlich
Leitz
16520030
ab € 9,80*
Ähnlich
Leitz
16520025
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.