Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M12BBL-0 Akku-Gebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-4933472214
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933472214
EAN/GTIN:
     4058546326104
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Milwaukee M12BBL-0 Akku-Gebläse
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Ein leistungsstarker Motor kann bei 177 km / h ein Luftvolumen von bis zu 4,81 m³ / min erzeugen, um die Baustelle schnell zu reinigen · Leichtes und handliches Gebläse für eine saubere Umgebung · Leistungskontrolle - 2-stufig einstellbare Geschwindigkeit mit arretierbarem Schalter. · Vielseitige Aufsätze - Blasrohrverlängerung (25,5 cm) und ein Tieflochrohr für präzises Arbeiten · Abnehmbares Blasrohr zur einfachen und bequemen Aufbewahrung · Axial Gebläse · 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M12™ Produktprogramm · · · · · ·
Technische Daten:
Luftvolumen Stufe 1 0 - 3.5 · Luftvolumen Stufe 2 0 - 4.9 · Luftgeschwindigkeit 1. Stufe (km/h) 0 - 128 · Luftgeschwindigkeit 2. Stufe (km/h) 0 - 177 · Länge ohne Aufsatz (mm) 380 · Gewicht mit Akku (kg) 1,9
Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee;Milwaukee M12BBL-0 Akku-Gebläse;4933472214;4058546326104
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 82,37*
€ 108,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,34*
€ 109,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,37*
€ 109,28*
Lager 4682
15
€ 4,95*
ab € 87,01*
€ 111,39*
€ 5,95*
ab € 87,33*
€ 111,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,21*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,86*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 33,02*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,56*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 68,33*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 46,69*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,44*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 135,79*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,30*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 135,08*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,32*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,27*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 52,81*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 82,75*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.