Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungsssäge ULMIA 450 mm Schnittbreite/-Höhe 100/100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehrungsssäge ULMIA 450 mm Schnittbreite/-Höhe 100/100mm
Gehrungsssäge ULMIA 450 mm Schnittbreite/-Höhe 100/100mm
Artikel-Nr.:
     4708-2501702
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     352L
EAN/GTIN:
     4044637102931
Suchbegriffe:
Gehrungssäge
gehrungssäge ulmia
gehrungssäge
Gehrungsssäge ULMIA 450 mm Schnittbreite/-Höhe 100/100mm

Sägetisch aus Guss, auf Holzboden aufgeschraubt, Spannsäge mit geschlossenem Griff und Sägeblatt für Holz und Kunststoffe, Winkel mittels Drehschiene und Einstellklinke präzis einstellbar, mit 2 Führunsschiebern zur sicheren und genauen Sägeblattführung und Längeneinsteller, beidseitig am Tisch einschiebbar
Weitere Informationen:
Packung:
1 Stück
Schnittbreite:
100 mm
Schnitthöhe:
100 mm
Tischlänge:
450 mm
Produktart:
Holzsäge
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 392,22*
€ 440,33*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 398,92*
€ 443,71*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 401,76*
€ 447,99*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 404,54*
€ 449,83*
Lager 4708
3
Frei Haus
ab € 529,93*
€ 578,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,85*
€ 688,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,49*
€ 682,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,26*
€ 666,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,89*
€ 654,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,93*
€ 630,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
550X45
ab € 6,26*
Zubehör
k.A.
550X45
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.