Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsägeblatt HSS-BI-Metall Grösse 300x13x0,65 mm, Z 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handsägeblatt HSS-BI-Metall Grösse 300x13x0,65 mm, Z 32
Handsägeblatt HSS-BI-Metall Grösse 300x13x0,65 mm, Z 32
Artikel-Nr.:
     4708-2511523
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     101914.0320
EAN/GTIN:
     7311518233594
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Handsägeblatt HSS-BI-Metall Grösse 300x13x0,65 mm, Z 32

Rücken aus Werkzeugstahl, Zähne aus Molybdän-legiertem Schnellstahl, flexibel und sehr hohe Schnittleistung
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
0.65 mm
Packung:
1 Stück
Zähne/Zoll:
32
Produktart:
Metallsäge
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
359
10
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,29*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,99*
€ 1,46*
3 Tage
359
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,48*
4 Tage
61785
1
€ 4,30*
ab € 1,03*
€ 1,55*
Lager 4708
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 3,83*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 6,92*
Ähnlich
Bahco
304
ab € 4,83*
Ähnlich
Bahco
319
ab € 13,86*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 8,10*
Ähnlich
PROMAT
4000814059
ab € 4,79*
Ähnlich
SNA Europe
3906-300-18-100
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.