Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 125 mm, für Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider 125 mm, für Kunststoff
Seitenschneider 125 mm, für Kunststoff
Seitenschneider 125 mm, für Kunststoff
Artikel-Nr.:
     4708-2725506
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     72 02 125
EAN/GTIN:
     4003773244219
Suchbegriffe:
Kunststoff-Seitenschneider
Kunststoffseitenschneider
Seitenschneider für Kunststoff
Seitenschneider
Seitenschneider 125 mm, für Kunststoff

durchgestecktes Gelenk, für Präzisionsarbeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
Farbe/Oberfläche:
vernickelt poliert
Länge:
130 mm
Material:
Werkzeugstahl
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Schneidezange
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 15,34*
€ 18,99*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 15,34*
€ 19,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,50*
€ 19,24*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 15,81*
€ 19,48*
Lager 4708
14
1
€ 9,50*
ab € 25,01*
€ 30,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.