Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine GBG 60-20 Prof.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelschleifmaschine GBG 60-20 Prof.200
Doppelschleifmaschine GBG 60-20 Prof.200
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1122911
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060127A400
EAN/GTIN:
     3165140893442
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Schleifbockscheibe
leiser, leistungsstarker und wartungsfreier Induktionsmotor · robustes und kompaktes Druckguss-Gehäuse mit staubfrei gekapselten KugellagernWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 15kg· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
GBG 60-20 Professional
Schleifscheiben-Ø:
200 x 25 x 32 mm
Nennaufnahmeleistung:
600 W
Leerlaufdrehzahl:
3000 min-¹
Steckertyp:
F
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: schleifbockscheibe 200x20, schleifbockscheibe, schleifbockscheibe bosch, Doppelschleifer, Schleifbock, Schleifmaschinen, Doppelschleifmaschinen, Schärfmaschine, 8000340813
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 174,40*
€ 205,64*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 175,41*
€ 205,66*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 177,90*
€ 209,13*
€ 4,90*
ab € 175,85*
€ 209,84*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,15*
€ 272,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,32*
€ 324,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,51*
€ 311,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,68*
€ 287,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1609201229
ab € 14,93*
Sonstiges
Bosch
2607000166
ab € 7,21*
Sonstiges
Bosch
1609390478
ab € 33,41*
Sonstiges
Bosch
2607432034
ab € 38,15*
Sonstiges
Bosch
1609390481
ab € 7,52*
Sonstiges
Bosch
2607432038
ab € 43,51*
Sonstiges
Bosch
2607432033
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.