Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikondichtstoff Silirub ProN weiß 300ml Kartusche SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1186805
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     117151
EAN/GTIN:
     5411183081369
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Fenster-Silikon
Fenstersilikon
Sanitär-Silicon
hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff der Premiumklasse auf Silikon-Basis · für Bau- und Konstruktionsfugen - dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen · Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC · Fugenabdichtung in Sanitärräumen, Küchen und Luftzirkulationssystemen · Abdichtungen in Kühlräumen, im Containerbau und vieles mehr · Temperaturbeständigkeit -60 ºC bis +180 ºC · Teil des SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) Weitere technische Eigenschaften: · Baustoffklasse: nach DIN 4102: B2 · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm / 24h · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Vernetzungssystem:
neutralvernetzend
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis +180 °C
Marke:
SOUDAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitärsilicon weiß, fenster silikon, soudal sanitärsilikon, Bausilikone, Dichtmassen, Dichtstoffe, Klebstoff, Silikone
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
15
€ 5,99*
ab € 3,75*
€ 4,76*
1 Tag
58
15
€ 5,45*
ab € 3,77*
€ 4,78*
1 Tag
58
15
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 4,80*
4 Tage
870
15
€ 7,99*
ab € 3,87934*
€ 4,92934*
Lager 4757
52
1
€ 5,49*
ab € 4,37*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,55*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,77*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,40*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,08*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,38*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,37*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,04*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,29*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,69*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,90*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 30,97*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.