Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbindevlies L.40m B.80cm Rl.RAW


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1186956
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     GR211-H
EAN/GTIN:
     4260589111207
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
zur Aufnahme aller Flüssigkeiten · Oberseite: verstärkt, 100% fusselfrei · Unterseite: schnelle Aufnahme bei Leckagen · reißfest · Anwendung: zum Wischen, auf der Arbeitsfläche und präventiv zum Auslegen um Maschinen und Fahrzeuge Weitere technische Eigenschaften: · Blattzahl/Rolle: 160 · Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Länge:
40 m
Breite:
80 cm
bindet bis max.:
136 l
Farbe:
grau
Marke:
RAW
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 87,08*
€ 107,96*
4 Tage
27
pro Rolle
Frei Haus
ab € 89,21*
€ 108,04*
3 Tage
36
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 91,17*
€ 110,33*
8 Tage
36
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 89,81*
€ 112,15*
Lager 4757
32
pro Rolle
Frei Haus
ab € 110,90*
€ 140,96*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 140,96*
€ 167,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 139,55*
€ 166,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 128,01*
€ 152,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 117,88*
€ 140,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 115,45*
€ 137,39
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 110,90*
€ 131,97
pro Rolle
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 2,7725* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
9906
ab € 38,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.