Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz DIN3124 ISO2725-1 1/4Zoll SW 13mm 12KT UD-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1254696
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6226640
EAN/GTIN:
     4010886622667
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
PASSENDES ZUBEHÖR: Die 13 mm 12-kant Nuss ist die ideale Ergänzung für Ihren Werkzeugkoffer. Der Adapter mit Innenvierkantantrieb passt auf eine 1/4 Zoll Knarre und schont dank UD-Profil die Schraubköpfe. · HOCHWERTIGES MATERIAL: Die Nuss wurde aus hochwertigem Stahl gefertigt · geschliffen und verchromt. Die tiefe Rändelung sorgt für eine gute Griffigkeit · auch bei öligen Händen oder mit Handschuhen. · EINFACHE ANWENDUNG: Der handbetätigte Einsatz mit Kugelfangrille ermöglicht eine optimale Kraftübertragung und eignet sich z. B. für Arbeiten an LKW- und Autofelgen · ob in der Werkstatt oder privat. · GEDORE QUALITÄT SEIT ÜBER 100 JAHREN: Das Sortiment mit über 17.000 Werkzeugen übertrifft Industrie-Ansprüche. Nutzen Sie als Profi Hammer · Zange oder ganze Werkzeugkoffer für ein sicheres Arbeiten · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4″ UD-Profil 13 mm · Länge: 25 mm · Gewicht: 29 g · Artikelnummer: D 20 13 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Einsatzlänge: 25mm · Einsatz-Ø 1: 18mm · Einsatz-Ø 2: 16mm · Einsatztiefe: 10mm · Gesamtbreite: 18mm · Gesamthöhe: 18mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,029kg · Sicherung: Kugelfangrille
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Schlüsselweite mm:
13 mm
Länge:
25 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1, DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 4,32*
€ 6,14*
3 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 4,60*
€ 6,36*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,53*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,47*
€ 6,53*
1
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,99*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 166,10*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,07*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,09*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,49*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,70*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,23*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,18*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,34*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 102,80*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 104,16*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.