Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 13 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 13 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 13 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 13 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 13 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 13 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 13 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624520
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6226640
EAN/GTIN:
     4010886622667
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, griffig gerändelt • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht:
29
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Stecknuss
Ausführung kurz / lang:
kurz
Kopftiefe (a1, t):
8,0 mm
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
25 mm
Abtriebsgröße:
13
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Gewicht kg:
0,029 kg
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
13
Gesamtlänge:
25
Durchmesser 2:
18,5 mm
Durchmesser 1:
18,5 mm
Außendurchmesser:
18,5 mm
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 4,33*
€ 6,00*
4 Tage
81
5
€ 5,45*
ab € 4,58*
€ 6,29*
8 Tage
97
1
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,48*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,43*
€ 6,48*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,96*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 166,86*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,08*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,06*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,66*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,81*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,24*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,56*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,33*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,46*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,46*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 104,44*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.