Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz DIN3124 ISO2725-1 1Zoll SW 1 13/16Zoll UD-Profil verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1254724
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6176870
EAN/GTIN:
     4010886617687
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25 · ISO 1174 · mit Stiftsicherung · Handbetätigt · mit griffiger Kreuzrändelung · GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 · Einsatzlänge: 75mm · Einsatz-Ø 1: 66,4mm · Einsatz-Ø 2: 50mm · Einsatztiefe: 33,5mm · Gesamtbreite: 66,4mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,835kg · Sicherung: Stiftsicherung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1.13/16 ?
Länge:
75 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
25 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1 ?
Norm:
ISO 1174, DIN 3120 – D 25
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,77*
€ 74,17*
7 Tage
44
Frei Haus
ab € 58,92*
€ 74,33*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,36*
€ 74,40*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,98*
€ 74,96*
3 Tage
9
€ 5,45*
ab € 59,61*
€ 75,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 149,79*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,71*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 31,68*
Ähnlich
Gedore
2193 U-10
ab € 132,66*
Ähnlich
Gedore
2193 Z-94
ab € 125,06*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 97,86*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.208,93*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,17*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,73*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,37*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,51*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 39,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.