Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz DIN7422 3/4Zoll SW 22mm 6KT lang Chrom manganphosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1254963
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2003538
EAN/GTIN:
     4010886876442
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
für Innensechskantschrauben · 20 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb · Einsatz aus Vanadiumstahl · Klinge aus Sonderstahl manganphosphatiert · gerändelt · handbetätigt · mit Stiftsicherung · DIN 7422 Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 20, ISO1174 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Einsatz-Ø Antrieb: 38mm · Gesamtbreite: 38mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,73kg · Sicherung: Stiftsicherung · Spitzenlänge: 100mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
155 mm
Oberfläche:
verchromt
Gewicht:
0,73 kg
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Norm:
DIN 7422, DIN 3120 – D 20, ISO 1174
Gesamtlänge:
155 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,86*
€ 38,76*
1
€ 4,00*
ab € 30,01*
€ 39,09*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,51*
€ 39,68*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,74*
€ 39,68*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,10*
€ 40,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,56*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,33*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 299,01*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,13*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,29*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,29*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 852,03*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,04*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,36*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,46*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 39,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.