Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Maulschlüssel 8791-07 SW 7mm 16Z matt Chrom Chrom-Vanadium-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1256989
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7774470
EAN/GTIN:
     4002805871072
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme · leicht auswechselbar · Geschmiedet · Chrom-Vanadium-Stahl · Matt verchromt · Mit Stiftsicherung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 16mm · Gesamtbreite: 20,5mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kopfhöhe 2: 5mm · Netto-Gewicht: 0,1kg · Stichmass: 32mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
7 mm
Gewicht:
80 g
Kopfhöhe:
5 mm
Kopfbreite:
(2): 20,5 mm
Marke:
GEDORE
Stichmaß:
32 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 27,99*
€ 37,75*
10 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 29,10*
€ 37,97*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,24*
€ 38,14*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,48*
€ 38,43*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 29,38*
€ 38,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7097350
ab € 127,80*
Ähnlich
Gedore
7703610
ab € 284,19*
Ähnlich
Gedore
3278603
ab € 149,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.