Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II Nenn-D.xNutzlänge 12x120mm FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1257628
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     091566
EAN/GTIN:
     4006209915660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Der fischer Bolzenanker FBN II mit großer Unterlegscheibe ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. Mit der vormontierten großen Unterlegscheibe ist der Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Befestigung von Auflagerbalken und Schwellen sowie anderen Holzkonstruktionen zu empfehlen. Marketingclaim: Die wirtschaftliche Befestigung mit großer Unterlegscheibe für den flexiblen Einsatz in ungerissenem Beton. Vorteile: Die größere Unterlegscheibe beim FBN II GS sorgt für eine große Auflagefläche und ermöglicht so die Befestigung von Holzkonstruktionen. Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils. Die Standardverankerungstiefe erreicht höchste Tragfähigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt. Mit der Standardverankerungstiefe erreicht der FBN II höchste Tragfähigkeit. Das bedeutet: weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten. Mit dem langen Gewinde werden Bauteiltoleranzen ausgeglichen. Zudem ist der FBN II für Abstandsmontagen geeignet. Dies erhöht die Flexibilität. Das lange Gewinde ermöglicht den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und Abstandsmontagen und erhöht so die Flexibilität. Wird die reduzierte Verankerungstiefe genutzt · verringert das die Bohrlochtiefe und vereinfacht die Montage. Die große Unterlegscheibe erhöht die Auflagefläche. Ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen. Wenige Hammerschläge und der minimale Anzugsschlupf sorgen für eine spürbar einfache Montage. Die vormontierte Unterlegscheibe sorgt für einen schnellen Montagefortschritt. Zudem ist der Anker sehr gut für große Anbauteildicken geeignet. Vormontierte Unterlegscheibe spart Zeit bei Montage. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 214mm · Durchsteckmontage: Ja · Gewindemaß (mm): 12mm · Inhalt: 1 · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 205mm · Min. Verankerungstiefe: 70 / 50mm · Profi / DIY: DIY · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schlüsselweite: 19mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 44 x 4mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (1): 44mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (2): 4mm · VDS-Zulassung: Ja · Verankerungstiefe hef,max/hef,min: 65 / 50mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 120mm · Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.: 120 / 135mm
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
12 mm
Dübellänge:
214 mm
min. Verankerungstiefe:
65 mm
Gewinde:
M12 x 169 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Anker, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
€ 6,40*
ab € 2,49*
€ 3,40*
2 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 2,69*
€ 3,68*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 3,81*
Lager 4757
27
10
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 3,86*
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 2,96*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.