Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 12/120 GS E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-091566
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     091566
EAN/GTIN:
     4006209915660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Der fischer Bolzenanker FBN II GS mit großer Unterlegscheibe ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Mit der vormontierten großen Unterlegscheibe ist der Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Befestigung von Auflagerbalken und Schwellen sowie anderen Holzkonstruktionen zu empfehlen. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
214 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12 x 169 mm | M12
Max. Dicke des Anbauteils:
120 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
120 / 135 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
205 mm
Min. Verankerungstiefe:
70 / 50 mm
Schlüsselweite:
19 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
44 x 4 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
65 / 50 mm
Verankerungstiefe:
65 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
FBN II
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
203.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
10
€ 6,40*
ab € 2,49*
€ 3,40*
2 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 2,69*
€ 3,68*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 3,81*
8 Tage
27
10
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 3,86*
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 2,96*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.