| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1264092 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 821010110160000 EAN/GTIN: 4043952615942 |
| |
|
| | |
| DIN 82101 Stahl Form A galvanisch verzinkt Schäkel · geschmiedet - Abmessung: A 0,16 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 16mm · Form: Form A · Gruppencode: 82101.011 · Normart: DIN 82101 · Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schäkel, geschmiedet | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 1,6124* | € 2,1313* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 1,7964* | € 2,2364* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 1,8064* | € 2,2364* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 1,7642* | € 2,2664* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,3788* | € 2,9088* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,3788* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 145,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|