Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Elbrus Nr.F0074 Gr.47 schwarz/gelb MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1264682
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0074-902-0907-1147
EAN/GTIN:
     5707209808868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Aluminium · ergonomisch geformt. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Laufsohle aus PU/Gummi · extrem rutschhemmend. Einlegesohlen sind auswechselbar · antistatisch sowie strapazierfähig. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Spitzenschutz aus PU · angespritzt. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Absatzkante. Komfortsohle · stoßdämpfend. Schaft aus wasserabweisendem und atmungsaktivem Außenmaterial. Staublasche verhindert das Eindringen von Schmutz · kombiniert Leder/Textil. Textilfutter · atmungsaktiv. Geeignet für knieende Arbeiten. TPU-Fersenstabilisation. Hinterkappe. Profiltiefe 3,5 mm. Reflektierende Einsätze. Die ergonomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium bietet den Zehen besseren Schutz und verhindert Druckstellen bei knieenden Arbeiten. Die Sohle aus PU/Gummi ist speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Sie ist bis 300°C Kontaktwärme hitzebeständig. Aufgrund des äußerst verschleißfesten Spitzenschutzes aus PU für kniende Tätigkeiten gut geeignet. Sehr bequem und mit stoßdämpfender Komfortsohle. Werden Sie gesehen – Reflexeffekte erhöhen Ihre Sicherheit im Alltag. Durch das stabilisierende · MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.. Hergestellt in Bangladesch von einem auditierten Partner, der seit mehr als 10 Jahren für MASCOT tätig ist, Hergestellt bei Lieferanten, die Mitglied von Bangladesh Accord sind. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Geschlecht: Herren · Stoffgewicht: Größe 1142: 1522 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Größe:
47
Kollektion:
MASCOT® Footwear Industry
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3
Marke:
MASCOT
Material:
Büffel-Oberleder
Norm:
Sicherheitsklasse S3, Rutschhemmende Laufsohle, EN ISO 20345
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,90*
ab € 66,58*
€ 84,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,59*
€ 84,59*
€ 4,90*
ab € 65,59*
€ 85,46*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 64,88*
€ 87,96*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,19*
€ 107,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,54*
€ 127,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,22*
€ 124,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,67*
€ 112,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,01*
€ 107,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 88,11*
€ 104,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,19*
€ 95,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.