Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerschraube DIN 15237 6-ktmutter M8x 20 3.6 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     152370000080020
EAN/GTIN:
     4043952614211
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
tellerschraube
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 15237.000
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Tellerschrauben mit Tellerscheibe, Mu = mit Sechskantmutter
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 15237
Werkstoff:
Mu 3.6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4834*
€ 0,653*
6 Tage
1400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,6625*
2 Tage
1470
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5384*
€ 0,6784*
7 Tage
2100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5234*
€ 0,679*
Lager 4757
1890
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,547*
€ 0,7253*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,7253*
€ 0,86311
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,6996*
€ 0,83252
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6183*
€ 0,73578
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,547* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 72,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.