Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1000xB800xH900mm mausgrau Inh.0,55 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1340886
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 55 MAUSGRAU
EAN/GTIN:
     4052462007871
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,55 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
80 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, eurokraft kippbehälter, deckel kippbehälter, kippbehälter mausgrau, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,83*
€ 327,06*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,97*
€ 329,30*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,89*
€ 329,61*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,43*
€ 340,23*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 295,296*
€ 346,266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,06*
€ 389,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,49*
€ 381,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,38*
€ 358,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,19*
€ 351,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,83*
€ 330,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 55 LICHTBLAU
ab € 261,73*
Zubehör
Bauer
BKT 55 LICHTBLAU
ab € 315,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.