Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H1740xB680xT280mm brillantblau 9Fachböden m.Türen 40xMK4 MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1343505
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     79V231A2
EAN/GTIN:
     4250633315606
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · Türöffnungswinkel 135° · Wahlweise leer oder komplett bestückt mit PROMAT-Sichtlagerkästen.
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
40 x MK4
Anzahl Fachböden:
9
Ausstattung:
mit Türen
Breite:
680 mm
Korpus:
brillantblau, RAL 5007
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Fronten:
brillantblau, RAL 5007
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
280 mm
Höhe:
1740 mm
Marke:
MAUSER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,35*
€ 425,02*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,01*
€ 425,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,66*
€ 435,60*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,36*
€ 437,10*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 374,7104*
€ 442,0504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,44*
€ 506,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,82*
€ 487,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,75*
€ 470,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,26*
€ 451,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 375,35*
€ 446,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,01*
€ 409,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000453818
ab € 0,82*
Sonstiges
PROMAT
9000453819
ab € 0,81*
Sonstiges
PROMAT
9000453820
ab € 0,81*
Sonstiges
PROMAT
9000453821
ab € 0,82*
Sonstiges
PROMAT
9000453812
ab € 1,59*
Sonstiges
PROMAT
9000453813
ab € 1,58*
Sonstiges
PROMAT
9000453814
ab € 1,61*
Sonstiges
PROMAT
9000453815
ab € 1,59*
Sonstiges
PROMAT
9000453830
ab € 3,53*
Sonstiges
PROMAT
9000453831
ab € 3,50*
Sonstiges
PROMAT
9000453832
ab € 3,49*
Sonstiges
PROMAT
9000453833
ab € 3,73*
Sonstiges
PROMAT
9000453806
ab € 4,42*
Sonstiges
PROMAT
9000453807
ab € 4,43*
Sonstiges
PROMAT
9000453808
ab € 4,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.