Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2150xB680xT280mm brillantblau 15Fachböden m.Türen 54xMK5,28xMK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1343509
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     79V236A2
EAN/GTIN:
     4250633317372
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · Türöffnungswinkel 135° · Wahlweise leer oder komplett bestückt mit PROMAT-Sichtlagerkästen.
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
54 x MK5, 28 x MK4
Anzahl Fachböden:
15
Ausstattung:
mit Türen
Breite:
680 mm
Korpus:
brillantblau, RAL 5007
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Fronten:
brillantblau, RAL 5007
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
280 mm
Höhe:
2150 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 414,49*
€ 509,15*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,78*
€ 538,85*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,10*
€ 544,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,50*
€ 549,32*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,17*
€ 551,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,65*
€ 648,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,57*
€ 625,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,16*
€ 607,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,84*
€ 581,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 483,79*
€ 575,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,10*
€ 534,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000453818
ab € 0,83*
Sonstiges
PROMAT
9000453819
ab € 0,84*
Sonstiges
PROMAT
9000453820
ab € 0,84*
Sonstiges
PROMAT
9000453821
ab € 0,83*
Sonstiges
PROMAT
9000453812
ab € 1,70*
Sonstiges
PROMAT
9000453813
ab € 1,71*
Sonstiges
PROMAT
9000453814
ab € 1,71*
Sonstiges
PROMAT
9000453815
ab € 1,71*
Sonstiges
PROMAT
9000453830
ab € 3,37*
Sonstiges
PROMAT
9000453831
ab € 3,33*
Sonstiges
PROMAT
9000453832
ab € 3,36*
Sonstiges
PROMAT
9000453833
ab € 3,37*
Sonstiges
PROMAT
9000453806
ab € 4,44*
Sonstiges
PROMAT
9000453807
ab € 4,43*
Sonstiges
PROMAT
9000453808
ab € 4,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.