Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollpult 2449 Tragkraft 150kg lichtgrau/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollpult 2449 Tragkraft 150kg lichtgrau/
Rollpult 2449 Tragkraft 150kg lichtgrau/
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1383206
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2449
EAN/GTIN:
     4017976024493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schubladenschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) verschließbar · pulverbeschichtet · Korpus lichtgrau RAL 7035 · Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Schublade 25 kg. Mit Schreibpult-Aufsatz aus Stahlblech pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. Schreibplatte aufklappbar · mit Schreibunterlage. Schreibhöhe 1034/1197 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).Weitere technische Eigenschaften:· Artikelart: Hauptartikel· Bereifung: TPE· Gesamttiefe: 650mm· Lieferung: montiert· Nettogewicht: 60kg· Radgröße: 125 x 32mm· Schreibhöhe: 1034/1197mm
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Marke:
FETRA
Höhe:
1200 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,86*
€ 674,06*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 600,78*
€ 677,02*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,84*
€ 682,00*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,84*
€ 684,81*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,66*
€ 816,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,24*
€ 971,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,59*
€ 949,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,90*
€ 901,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,71*
€ 869,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 707,14*
€ 841,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,66*
€ 823,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,84*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,62*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,69*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.