Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradüberdachung Grundeinheit B2090xH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradüberdachung Grundeinheit B2090xH2
Fahrradüberdachung Grundeinheit B2090xH2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1385490
Herst.-Nr.:
     1021002607016
EAN/GTIN:
     4250366526331
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
solide Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet anthrazitgrau, RAL 7016 · gebogene Rückwand in hochwertigem Polycarbonat · Außenhöhe vorne 2290 mm, nutzbare Tiefe ca. 2100 mm · Lieferung erfolgt zerlegt · inklusive Montagematerial und Aufbauanleitung · Seitenwände aus Polycarbonat (Zubehör)
Weitere Informationen:
Breite:
2090 mm
Dach:
Polycarbonat
Gestell:
feuerverzinkter Stahlrahmen
Gestell Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Dach Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Ausführung:
Grundeinheit
Tiefe:
2100 mm
Höhe:
2200 mm
Bauform:
Bogendach
Weitere Suchbegriffe: wsm unterstand, unterstand, Fahrradüberdachungen, Überdachungen, 9191492332
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.617,50*
€ 1.913,89*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.741,41*
€ 1.927,75*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.876,58*
€ 2.072,50*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.842,72*
€ 2.076,51*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.944,59924*
€ 2.128,88924*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.913,89*
€ 2.277,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.858,24*
€ 2.211,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.752,38*
€ 2.085,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.678,86*
€ 1.997,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.643,51*
€ 1.955,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.617,50*
€ 1.924,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700138
ab € 177,55*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700143
ab € 355,96*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700144
ab € 524,53*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700176
ab € 334,27*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700177
ab € 674,25*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700178
ab € 1.006,12*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700079
ab € 288,59*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700101
ab € 437,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700078
ab € 147,17*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700011
ab € 52,95*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700026
ab € 92,01*
Zubehör
Eurokraft
706806
ab € 62,61*
Zubehör
Eurokraft
706648
ab € 90,75*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
2 X 105700029
ab € 240,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105800017
ab € 121,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.