Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1247-NO34 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1390540
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5060476
EAN/GTIN:
     4031132015019
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1247 · Alpha® XE · DIN 338 · 8xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 130° · Dc=2,819mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 26,59mm · H11: - · LPR: 34,407mm · OAL: 61mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
2,819 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Schaft-Ø:
2,819 mm
Spirallänge:
28 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
130 °
Aufnahme-Ø:
f11
Marke:
TITEX
Ausführung:
A1247-NO34
Norm:
DIN 338
Modell:
A1247-NO34
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 7,83*
10
€ 3,19*
ab € 7,66*
€ 9,65*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,75*
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 27,19*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,37*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,73*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 32,05*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,96*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,16*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.