Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1544-9.2 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1391042
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5062142
EAN/GTIN:
     4031132055398
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-E Spiralbohrer · lang A1544 · VA · DIN 340 · 12xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 130° · Dc=9,2mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 55,4mm · H11: - · LPR: 119,595mm · OAL: 175mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
9,2 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Schaft-Ø:
9,2 mm
Spirallänge:
100 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
130 °
Aufnahme-Ø:
f11
Marke:
TITEX
Ausführung:
A1544-9.2
Norm:
DIN 340
Modell:
A1544-9.2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Spiralbohrer ohne Norm, din 340, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5017272
ab € 988,12*
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 314,04*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 314,77*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 272,32*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 291,27*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 310,70*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 272,39*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 291,87*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 311,62*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 330,90*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 329,45*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 388,94*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 389,69*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 172,44*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 190,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.