Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A170M.0.63.070.16 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1391413
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5007378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Weldonschaft-Aufnahme A170M · metrisch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form B / DIN 6535-HB · d1=63 · d11=16 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 48mm · A4: 63mm · B1: 42mm · B3: 70mm · B4: 86mm · B71: 70mm · C11: NCT · C3: 63mm · C4: 16mm · C51: ZYL · C71: 16mm · D6: 300001/min · G35: 1 · J1: - · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A170M.0.63.070.16
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,52*
€ 412,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,74*
€ 406,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,37*
€ 388,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,62*
€ 370,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,05*
€ 339,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006960
ab € 481,93*
Sonstiges
WALTER
5006966
ab € 414,02*
Sonstiges
WALTER
5006971
ab € 484,36*
Sonstiges
WALTER
5006982
ab € 433,70*
Sonstiges
WALTER
5006988
ab € 416,36*
Sonstiges
WALTER
5006993
ab € 482,95*
Sonstiges
WALTER
5024336
ab € 562,32*
Sonstiges
WALTER
5007014
ab € 600,33*
Sonstiges
WALTER
5024342
ab € 670,39*
Sonstiges
WALTER
5007019
ab € 670,61*
Sonstiges
WALTER
5007034
ab € 497,65*
Sonstiges
WALTER
5007039
ab € 551,66*
Sonstiges
WALTER
5034434
ab € 376,13*
Sonstiges
WALTER
5034440
ab € 434,94*
Sonstiges
WALTER
5020995
ab € 364,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.