Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer A3289DPL-10.1 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1392877
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5537209
EAN/GTIN:
     4031132277615
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL · X·treme Plus · DIN 6537 K · 3xD · Schaft DIN 6535 HA · Spitzenwinkel 140° · DPL · Dc=10,1mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 45mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Spannutlänge: 55mm · Schaft-Ø: 12mm · Modell: A3289DPL-10.1 · B9: 40 · H11: -
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10,1 mm
Gesamtlänge:
102 mm
Spirallänge:
40 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Beschichtung:
TiAlN (AlCrN)
Marke:
TITEX
Ausführung:
A3289DPL-10.1
Norm:
DIN 6537 K
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
17
Frei Haus
ab € 150,67*
€ 215,30*
Frei Haus
ab € 177,21*
€ 216,85*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,30*
€ 256,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,52*
€ 239,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-12.00A20-VC09
ab € 450,54*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-12.00A19-VC09
ab € 451,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,38*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 354,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.