Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrsenker A3367-12 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrsenker A3367-12 TITEX
Bohrsenker A3367-12 TITEX
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1393449
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5063651
EAN/GTIN:
     4031132233208
Suchbegriffe:
Bohrsenker
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
VHM-Bohrsenker A3367 · DIN 6537 L · 5xD · Schaft DIN 6535 HA · Spitzenwinkel 130° · Dc=12mmWeitere technische Eigenschaften:· Bezeichnung: A3367-12· l 2: 71mm· l 5: 45mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
118 mm
Marke:
TITEX
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 6537 L
Schneidenlänge:
56 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,56*
€ 120,28*
Frei Haus
ab € 146,42*
€ 178,20*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-12.00A20-VC09
ab € 451,42*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-12.00A19-VC09
ab € 453,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,82*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.