Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrsenker A3367-15 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrsenker A3367-15 TITEX
Bohrsenker A3367-15 TITEX
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1393458
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5063659
EAN/GTIN:
     4031132233284
Suchbegriffe:
Bohrsenker
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
VHM-Bohrsenker A3367 · DIN 6537 L · 5xD · Schaft DIN 6535 HA · Spitzenwinkel 130° · Dc=15mmWeitere technische Eigenschaften:· Bezeichnung: A3367-15· l 2: 83mm· l 5: 48mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
15 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Marke:
TITEX
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 6537 L
Schneidenlänge:
63 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,95*
€ 212,02*
Frei Haus
ab € 264,34*
€ 316,13*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-16.00A25-VC09
ab € 487,01*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-16.00A26-VC09
ab € 488,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,82*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 527,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.