Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle F1342-4.4 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1403853
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5071758
EAN/GTIN:
     4031132186368
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1342 · Zylinderschaft · DIN 212 · gerade Nut · Dc=4,4mm Weitere technische Eigenschaften: · B3: 47,5mm · B4: 47mm · B71: 80mm · B8: 0,5mm · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 0 · C15: 5 · C4: 33mm · D2: N · D3: 0° · E6: 45 · F1: R · H11: - · H21: 0 · H22: 0 · H4: S · J21: F1342-4.4 · NSM: DIN4000-126
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
4,4 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
21 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
4,5 mm
Marke:
TITEX
Ausführung:
F1342-4.4
Toleranzfeld:
h9
Norm:
DIN 212
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, din 212, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 303,51*
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 315,69*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 313,27*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 270,68*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 291,61*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 311,44*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 272,07*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 289,48*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 311,71*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 329,06*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 332,04*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 388,01*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 387,46*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 172,65*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 190,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.