Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle F3234-1 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1406323
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5073207
EAN/GTIN:
     4031132100425
Suchbegriffe:
DIN 2179
DIN 2179 Kegelreibahle
DIN 2179 Reibahle
Kegelreibahle DIN 2179
HSS-Maschinen-Kegelreibahlen F3234 · DIN 2179 · Zylinderschaft · linksgedrallte Nut · Dc=1mm · Kegeldurchmesser · kleinster=0,9mm Weitere technische Eigenschaften: · A71: 0,9mm · B4: 33mm · B71: 55mm · B9: 5mm · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 0 · C15: 5 · C4: 20mm · D2: L · D3: 45° · F1: R · H11: - · H21: 0 · H22: 0 · H4: S · J21: F3234-1 · NSM: DIN4000-126
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
1 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Schneidenlänge:
33 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaft-Ø:
1,4 mm
Marke:
TITEX
Ausführung:
F3234-1
Toleranzfeld:
h9
Norm:
DIN 2179
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 2179, din 2179, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 316,09*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 315,06*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 271,36*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 291,32*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 312,45*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 271,71*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 292,00*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 311,22*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 388,35*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 387,62*
Sonstiges
WALTER
6261636
ab € 172,47*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 183,54*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 195,06*
Sonstiges
WALTER
6261640
ab € 206,78*
Sonstiges
WALTER
6261646
ab € 213,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.