Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr.-Eins. VDE INX 30 10 3/8Zoll XZN M10 VDE-isoliert CV-Sonderstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1454641
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2946572
EAN/GTIN:
     4010886947579
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn
Isolierte Steckschlüsselbuchse
Isolierter Steckschlüsseleinsatz
Mit eingepresstem Stift · Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10 · ISO 1174 · Spitze aus Vanadium-Sonderstahl · manganphosphatiert · VDE isoliert bis 1000 V · nach EN 60900/IEC 60900 · 2-fach Check-Tool-Isolierung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · 1000 V isoliert: Ja · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,11kg · VDE zertifiziert: Ja
Weitere Informationen:
Größe:
M10
Länge:
120 mm
Gewicht:
0,11 kg
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/8 ?
Norm:
DIN 3120 – C 10, ISO 1174, EN 60900/IEC60900
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,51*
€ 19,64*
8 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 19,84*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 19,87*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,78*
€ 20,02*
1
€ 4,00*
ab € 14,37*
€ 20,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,25*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,12*
Ähnlich
Gedore
VDE 1001
ab € 289,39*
Ähnlich
Gedore
VDE 2170-2160 PH-077
ab € 34,59*
Ähnlich
Gedore
VDE 3090-3
ab € 20,81*
Ähnlich
Gedore
VDE 3093 U
ab € 51,37*
Ähnlich
Gedore
VDE 4508-02
ab € 246,86*
Ähnlich
Gedore
VDE 8132 AB-200 H
ab € 20,25*
Ähnlich
Gedore
VDE 8314-180 H
ab € 20,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.