Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterweste Plaline Nr.2580 Gr.XS schwarz/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1479031
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2580040
EAN/GTIN:
     4030913906133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Plaline Winterweste schwarz/zink XS. Wärmt die Körpermitte. Wer sich im Winter viel bewegen muss · benötigt genügend Bewegungsspielraum und gleichzeitig Wärme. Die Plaline Winter Weste bietet beides und ist der ideale Partner für Arbeiten an der frischen Luft. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 215g/m² · Ärmellänge: ohne Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 066429 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/zink
Größe:
XS
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,88*
€ 40,55*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,15*
€ 41,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,54*
€ 41,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,07*
€ 42,52*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,25*
€ 45,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2584040
ab € 29,96*
Ähnlich
Planam
2581040
ab € 30,01*
Ähnlich
Planam
2586040
ab € 29,98*
Ähnlich
Planam
2580052
ab € 29,73*
Ähnlich
Planam
2580048
ab € 29,77*
Ähnlich
Planam
2580044
ab € 29,97*
Ähnlich
Planam
2580056
ab € 31,08*
Ähnlich
Planam
2580060
ab € 30,01*
Ähnlich
Planam
2580064
ab € 32,88*
Ähnlich
Planam
2580068
ab € 29,90*
Ähnlich
Planam
2583040
ab € 29,81*
Ähnlich
Planam
2582040
ab € 29,95*
Ähnlich
Planam
2585040
ab € 29,88*
Ähnlich
Planam
2587040
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.