Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LegaDrive Sys.s Tischgestell-Set Basic,sil.,graphitgrau


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1494467
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9193251
EAN/GTIN:
     4023149421914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Küchen-Systemtechnik
• Für variable Tischplattengrößen: - Tiefe 800 - 1000 mm - Breite 1200 - 2000 mm · Breitenverstellbarer Tischplattenträger im 50 mm Raster · Elektromotorische Höhenverstellung von 620 - 1295 mm · Hubweg 675 mm · Hubgewicht max. 120 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte mit Tischplattenträger) · Höhenverstellung mit Sanftanlauf · Nennspannung 230 V / 50 Hz · Geringer Energieverbrauch (Standby max. 0,3 W) · Geschwindigkeit 40 mm/s · Mit Kollisionserkennung (kein Personenschutz) Set besteht aus: · 2 Stück elektrisch teleskopierbare LegaDrive Hubsäulen · 2 Stück Fußausleger 720 mm · 1 Set breitenverstellbarer Tischplattenträger · 1 Stück elektronische Steuerung · 1 Stück Netzanschlusskabel EU · Länge 3000 mm · 1 Stück Handschalter Basic · Montagematerial · Montageanleitung Weitere technische Eigenschaften: · Varianten: Komplettsets
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Gestellkomponenten graphitgrau pulverbeschichtet, Hubsäulen
Marke:
HETTICH
Belastbarkeit:
120 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischfuß, Schreibtischgestell, Tisch-Gestell, Tischgestell, Tischbeine, Tischbein-Sets, Tischfuß, Tischfußgestell, Tischgestelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 891,8046*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 1.084,2464*
€ 1.290,25322
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 1.069,328*
€ 1.272,50032
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 1.005,3697*
€ 1.196,38994
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 958,5413*
€ 1.140,66415
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 938,7846*
€ 1.117,15367
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 891,8046*
€ 1.061,24747
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
46840
ab € 54,2464*
Zubehör
Hettich
9208309
ab € 21,8761*
Zubehör
Hettich
9208308
ab € 21,8861*
Zubehör
Hettich
9208311
ab € 24,4252*
Zubehör
Hettich
9208310
ab € 24,3352*
Zubehör
Hettich
9203988
ab € 8,7298*
Zubehör
Hettich
9134233
ab € 9,86*
Zubehör
Hettich
9134232
ab € 9,58*
Zubehör
Hettich
9134236
ab € 10,71*
Zubehör
Hettich
9134235
ab € 10,35*
Zubehör
Hettich
0045969
ab € 0,9904*
Zubehör
Hettich
9180608
ab € 7,7057*
Zubehör
Hettich
9147930
ab € 5,5479*
Zubehör
Hettich
9147981
ab € 224,92*
Zubehör
Hettich
9203010
ab € 88,33761*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.