Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne 80l Stahlbl.TZN m.losem Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne 80l Stahlbl.TZN m.losem Deckel
Mülltonne 80l Stahlbl.TZN m.losem Deckel
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-150748
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2071-00
EAN/GTIN:
     4040136207108
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Stahlblech feuerverzinkt · komplett mit losem Deckel · mit stabilem Bodenrand · zwei seitlichen Haltegriffen · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 · hitzebeständig bis 130 °CWeitere technische Eigenschaften:· Oberer-Ø: 420mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
80 l
Gesamthöhe:
750 mm
Gewicht:
9,0 kg
Farbe:
feuerverzinkt
Ausführung:
mit losem Deckel
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfalltonne verzinkt, blech tonne, blechtonne 80l, Abfallbehälter, Mülltonnen, Abfallsammler, Mülleimer, System-Mülleimer, 9000467141
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,10*
€ 127,12*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 97,63*
€ 128,04*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,03*
€ 128,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,04*
€ 131,34*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 118,54*
€ 155,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 175,94*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 266,12*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 29,68*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2032-00
ab € 71,17*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 32,3048*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.