| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1546811 Herst.-Nr.: EMB 500-1 EAN/GTIN: 4045761076525 |
| |
|
| | |
| robustes Einstiegsmodell · große, stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte · sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße · kontrastreiches Display mit großen Tasten · Batteriebetrieb Weitere Informationen: | | Wägebereich: | 0,5 kg | Ziffernschritt: | 0,1 g | Ausführung: | Batteriebetrieb | Wägeplattform-Ø: | 150 mm | Marke: | KERN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 35,68* | € 44,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,43* | € 44,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,29* | € 46,53* | | | | | | | | 1 | | € 14,90* | ab € 38,19* | € 46,58* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,27* | € 46,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,27* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|