Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage EMB 500-1 500 g/0,1 g Wägeplatte 150 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.901 322
9.901 322
Artikel-Nr.:
     163-9901322
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 500-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Präzisionswaagen Typ EMB
Die EMB Präzisionswaagen sind Einstiegsgeräte im Bereich der Laborwaagen. Sie sind mit einem Stapelrahmen (optional erhältlich) stapelbar.


-Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
-Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
-Flache Bauweise
-Batterien inklusive
-EMB 100-3, 200-3 mit ringförmigem Windschutz
-Haken für Unterflurwägungen
-Großes LCD-Display
-AUTO-OFF Funktion nach 3 Min.
-Universal-Netzadapter optional erhältlich

Typ EMB 500-1
Max. Last 500 g
Ablesbarkeit 0,1 g
Reproduzierbarkeit 0,1 g
Linearität ±0,2 g
Wägefläche (BxT) Ø 150 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 170 mm
Tiefe 244 mm
Höhe 39 mm
Abmessungen (BxTxH) 170 x 244 x 39 mm
Gewicht 850,0 g
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, briefwaage batterie, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions, Präzisions,Waagen, Kompakt,Waagen, Waage,Kompakt, Waagen,Kompakt
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 37,68*
€ 47,26*
1
€ 4,95*
ab € 38,68*
€ 47,27*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 39,10*
€ 47,88*
1
€ 4,95*
ab € 40,16*
€ 48,91*
Lager 163
1
€ 14,90*
ab € 36,53*
€ 49,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,93*
Zubehör
Kern
440-902
ab € 20,63*
Zubehör
Kern
266677
ab € 76,71*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 70,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.