Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1000xT900xH740-1140mm Buche massiv lichtgrau RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1546839
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WB-100-090-B
EAN/GTIN:
     4040376213211
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Stahlrohr, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035 · Tragfähigkeit max. 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last · kompletter Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm · Kufen mit Nivellierfüßen · elektrische Verstellung mittels Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb · geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung · Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung), Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast · Stromverbrauch im Standby-Modus 0,1 W · komplett montierte Lieferung
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Plattenstärke:
40 mm
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
900 mm
Höhe:
740-1140 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.761,24*
€ 1.899,96*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.724,32*
€ 1.899,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.858,91*
€ 2.000,91*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.810,34*
€ 2.002,47*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.904,06*
€ 2.035,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.035,39*
€ 2.422,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.017,54*
€ 2.400,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.955,96*
€ 2.327,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.920,12*
€ 2.284,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.904,06*
€ 2.265,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,68*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 211,66*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100-900
ab € 92,09*
Zubehör
Rau
09-APA-LI-100-900
ab € 105,74*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,42*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 123,56*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,60*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,21*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,18*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 127,24*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,84*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 98,73*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 105,28*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,31*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 43,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.